アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-3421 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68226216
品番
AZ3421
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
プレミアムで男前な表面感が新しい!
色
シルバーグレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82〜90
仕様
脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)
サイズ
LL
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
プレミアムストライプ
色番
003
生地性能
制電性
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。