アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-3421 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
68226252
品番
AZ3421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プレミアムで男前な表面感が新しい!
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
68〜75
仕様
脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)
サイズ
S
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
プレミアムストライプ
色番
008
生地性能
制電性
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。