AZ-3401 アジトマックス 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68226602 品番 AZ3401
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プレミアムで男前な表面感が新しい!

シルバーグレー サイズS 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズアジトマックス 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)62 生地プレミアムストライプ 色番3 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする