色シルバーグレー
サイズ3L
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズアジトマックス
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)53
袖丈(cm)60
着丈(cm)73
生地プレミアムストライプ
色番3
生地性能帯電防止
名入れ可