※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ピークタキシード・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68229367
品番
DD2752-9
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
Y5
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て
種別
タキシード
胸囲(cm)
106
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
ツイル