※イメージ図

ピークタキシード・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68229534 品番 DD2752-9
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ブラック サイズAB5 性別男性用 仕様用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て 種別タキシード 胸囲(cm)112 混率(%)毛70、ポリエステル30 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)74 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする