※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの スーツ・ジャケット オフィスウェア
共衿タキシード・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68230365
品番
DD2705-9
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
A5
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、共衿、撥水
種別
タキシード
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
生地
カシミヤドスキン