※コートのみです

コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68230663 品番 DA2616-0
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。

ホワイト サイズM 仕様ペン差しポッケト 種別コート 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)62.5 生地ギャバジン 性別男性用
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする