※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・女
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
15
注文コード
68231537
品番
CJ4333-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。
色
ベージュ
サイズ
15
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
50
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用