※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231598
品番
CJ4333-9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。
色
ブラック
サイズ
15
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
50
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用