※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
68231634
品番
CJ4328-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベストの中のタキシード。
長めのヘチマカラーはエレガントな場面が似合う。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
101.5
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
58.5
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用