※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231686
品番
CJ4328-9
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ベストの中のタキシード。
長めのヘチマカラーはエレガントな場面が似合う。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
96.5
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
57.5
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用