※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
カマーベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231905
品番
CJ4330-9
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シルエットのバランスにこだわったダブルとシングルが登場。
背中や胸の開きを嫌味のないように微調整しました。
色
ブラック
サイズ
4L
仕様
後ろネックボタン調整(3段階)、バックベルト付、裏地付、制電
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
胴囲(cm)
100.5
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用