※ベストのみです

カマーベスト・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68231984 品番 CJ4331-9
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シルエットのバランスにこだわったダブルとシングルが登場。
背中や胸の開きを嫌味のないように微調整しました。

ブラック サイズM 仕様後ろネックボタン調整(3段階)、バックベルト付、裏地付、制電 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 胴囲(cm)71.5 生地カシミヤドスキン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする