※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68232158
品番
CJ4313-9
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
カフェ定番ベストはウエストの切替を利用した二重ポケットが特徴。
色
ブラック
サイズ
9
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
51
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用