※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68232562
品番
CJ4310-8
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウール混のソフトな素材と控えめなストライプが際立たせる上品さと高級感。
色
グレー×ブラック
サイズ
3L
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル55、毛45
着丈(cm)
57
生地
先染ストライプ
性別
男性用