※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68232648
品番
CJ4325-7
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
二重ポケットがアクセント。
カフェ仕様ベストのガンクラブチェック版です。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
L
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
60
生地
ツイル
性別
男性用