AZ-236 イエッち!おすすめ!! 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68232866 品番 AZ236
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。

ネイビー サイズS 仕様氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、Dカン/プラスチック(左胸ポケット) シリーズイエッち!おすすめ!! 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 アズワン品番64-9004-08 生地オーウィッシュ・トロピカル 色番008 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする