色グリーン
サイズ6L
仕様氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、Dカン/プラスチック(左胸ポケット)
シリーズイエッち!おすすめ!!
胸囲(cm)155
混率(%)ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)58.5
袖丈(cm)28
着丈(cm)81
アズワン品番64-9004-13
生地オーウィッシュ・トロピカル
色番015
生地性能帯電防止、吸汗速乾
名入れ可
袖丈半袖