※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68233043
品番
CJ4323-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
まるでウール素材!!ギャバジン素材ながら、伸縮性を持つポリエステル100%なおで動きやすく丈夫さも充分です。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
56
生地
ギャバジン
性別
男性用