AZ-234 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 アースグレー ウエスト(cm)70 注文コード68233304 品番AZ234
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。

アースグレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 シリーズイエッち!おすすめ!! 混率(%)ポリエステル75、綿25 アズワン品番64-9003-23 生地オーウィッシュ・トロピカル 色番003 生地性能帯電防止、吸汗速乾 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする