色アースグレー
股下(cm)80
ウエスト(cm)82
仕様氏名片布付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル75、綿25
アズワン品番64-9003-27
生地オーウィッシュ・トロピカル
色番003
生地性能帯電防止、吸汗速乾
裾上げ可