※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68233472
品番
CP2038-7
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
カフェ、ホテル、店舗etc、多彩な職場に対応。
エプロンなどコーディネートする物によってどんな場面にも馴染む万能型ワンピース。
ポリエステル100%でメンテナンスも簡単です。
色
ブラウン
サイズ
9
仕様
後ろ腰紐付、右脇腰ポケット
種別
ワンピース
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
98
生地
ツイル
性別
女性用
ネック(cm)
39