セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ネクタイ・スカーフ
替衿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68233804
品番
JY4954-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
それぞれ最上級の素材を用いた清楚な雰囲気のアイテム。
サービスの格が一段UPします。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
替衿
混率(%)
ポリエステル65、綿35
適合品番
CP2040-9
適合サイズ
M/7-11
生地
ツイル
性別
女性用