コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234188 品番 TA8100-0
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。

ホワイト サイズ3L 仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60(カフス折返し時) 着丈(cm)76 生地カツラギ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする