コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234574 品番 BA1042-0
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。
オール比翼仕立てのコックコート。
背中のタックや袖下のマチが機能的です。
スリット入りの袖口は、伸ばした状態で長袖丈になります。

ホワイト サイズ3L 仕様袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、SS・Sサイズはレディース対応になってます 種別コックコート 胸囲(cm)123.5 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 生地カツラギ 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする