アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-858 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68234844
品番
AZ858
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
速乾性のある伸縮素材を使用。洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。
色
アースグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
イエッち!おすすめ!!
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチギャバ
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。