セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
抗菌コック・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68234863
品番
AA0427-0
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
衛生面に考慮し、抗菌防臭加工素材を使用してます。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
内掛けボタン、組紐ボタン、抗菌・防臭
種別
コックコート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
生地
ブロード
性別
男女兼用