抗菌コック・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234933 品番 AA0427-0
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
衛生面に考慮し、抗菌防臭加工素材を使用してます。

ホワイト サイズ6L 仕様内掛けボタン、組紐ボタン、抗菌・防臭 種別コックコート 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)29 着丈(cm)78 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする