セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68235177
品番
TA8300-0
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステルと綿の棍棒素材による定番コックコート。
洗濯性がよく、シワが出にくいのが特長です。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、制電
種別
コックコート
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
72
生地
ツイル
性別
男女兼用