AZ-858 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン ウエスト(cm)95 注文コード68235203 品番AZ858
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

速乾性のある伸縮素材を使用。洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。

グリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)95 仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズイエッち!おすすめ!! 混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチギャバ 色番015 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-21
用途:
機械作業

今まで買ってきた作業着の中でも特に着心地が良い
股に突っ張り感がなく動きやすい
商品のサイズ表記通りの物がちゃんときた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする