コックコート・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235317 品番 TA8301-0
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリエステルと綿の棍棒素材による半袖の定番コックコート。
シワが出にくいのが特長です。

ホワイト サイズ6L 仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、制電 種別コックコート 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)78 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする