コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235493 品番 AA0490-0
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト サイズL 仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58(カフス折返し時) 着丈(cm)74 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする