コックコート・兼・七分

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235572 品番 AA0498-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト サイズL 仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)49 着丈(cm)74 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68235588
2021-06-23
用途:
菓子製造
洋菓子の店 モンレーブ 様 (卸売・小売業)

同じ白衣を使っていたので 安かったのでお願いしました

対象商品:
68235563
2020-02-19
用途:
厨房作業
飲食業

すごく着やすいです。また買いたいと思います。
もう少し安くしていただくと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする