色アースグレー
サイズ3L
仕様氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズイエッち!おすすめ!!
胸囲(cm)125
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)54.5
袖丈(cm)61
着丈(cm)77
生地ストレッチギャバ
色番003
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖