曜日別特売
AZ855 AZ-855 イエッち!おすすめ!! 長袖ブルゾン(秋冬用) アイトス 68236201

AZ-855 イエッち!おすすめ!! 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中名入れ可
サイズ6L
ネイビー
内容量1枚注文コード68236201品番AZ855
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

速乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。

ネイビーサイズ6L仕様氏名片布付、両脇ターンポケット、内ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズイエッち!おすすめ!!胸囲(cm)161混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)64着丈(cm)74生地ストレッチギャバ色番008生地性能帯電防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68236147
2023-11-13
用途: タンクローリー車乗務時
運輸・通信業

着始めはゴワゴワ感があります。
風を通さないので暖かいデス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする