AZ-853 イエッち!おすすめ!! レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68236366 品番 AZ853
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

即乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。

アースグレー 股下(cm)70 ウエスト(cm)87〜95 仕様氏名片布付、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックシャーリングパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 サイズ5L シリーズイエッち!おすすめ!! 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4958-41 生地ストレッチギャバ 色番003 生地性能帯電防止 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする