色グリーン
股下(cm)70
ウエスト(cm)60〜67
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
サイズS
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル100
アズワン品番64-4958-59
生地ストレッチギャバ
色番015
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用