セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
ボーイコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237182
品番
AA0420-2
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
コート
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
生地
カツラギ
性別
男性用