※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:-注文コード68237199品番13-MXQ8L-30-M9NVL
参考基準価格(税別)¥53,960販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます他の種類を見る