※イメージ図

ジャケット・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68237234 品番 BA1049-0
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ホワイト サイズL 仕様SR加工、制電、ストレッチ 種別ジャケット 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 生地ストレッチツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする