※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
ジャケット・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237243
品番
BA1049-0
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
SR加工、制電、ストレッチ
種別
ジャケット
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
生地
ストレッチツイル
性別
男性用