セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ユニフォーム・シューズ
セブンユニフォームの ユニフォーム
セブンユニフォームの ドクターコート・診察衣
抗菌医療白衣・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237374
品番
AA0115-8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
抗菌・防臭、袖口紐入
種別
コート
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
112
生地
ブロード
性別
男性用