セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ユニフォーム・シューズ
セブンユニフォームの ユニフォーム
セブンユニフォームの ドクターコート・診察衣
白衣コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237514
品番
AA0315-6
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
内ポケット、袖口ゴム入(オリジナル耐熱ゴム)
種別
コート
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
93
生地
カツラギ
性別
男女兼用