セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237654
品番
BA1056-0
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
Wの白ボタンがポイント。
細身のシルエットがシャープな男女兼用のモダンコート。
色
ホワイト
サイズ
SS
種別
コート
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
生地
ポプリン
性別
男女兼用