コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68238004 品番 BA1057-6
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
スマートな着姿を追求しました。

モカブラウン サイズM 種別コート 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする