※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:-注文コード68238477品番22-MXQ8L-10
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます他の種類を見る