セブンユニフォーム
コート・兼・五分
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ホワイト×キャメル
サイズ
LL
注文コード
68238984
品番
BA1224-5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ホワイト×キャメル
サイズ
LL
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定、ネームチー付
種別
コート
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル90、綿10
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
60.5
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用