BA1224-6 コート・兼・五分 セブンユニフォーム 68239002

コート・兼・五分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1着
ホワイト×ブラウン
サイズ
S
注文コード
68239002
品番
BA1224-6
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ホワイト×ブラウン
サイズ
S
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定、ネームチー付
種別
コート
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル90、綿10
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
57.5
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする