曜日別特売
BA1228-0 コート・兼・五分 セブンユニフォーム 68239176

コート・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1着注文コード68239176品番BA1228-0
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

運動性&伸縮性、抜群。スポーティーな半袖コート
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

ホワイトサイズL種別コート胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)25着丈(cm)68生地ハニカムメッシュ性別男女兼用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする